Motion
00389106
10 yardas x 1-1/2" Kit de rollo de 3 piezas 80, 120, 150 granos y calidades media, fina y muy fina
Artículo MI #11711948
No. Fabricante 00389106
Precio52.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10 yardas x 1-1/2" Kit de rollo de 3 piezas 80, 120, 150 granos y calidades media, fina y muy fina
Artículo MI #11711948
No. Fabricante 00389106

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio52.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    J
  • Longitud total
    360 pulg.
  • Longitud del rodillo
    10 yardas
  • Ancho del rodillo
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Grado
    Medio, Fino, Muy fino
  • Número de grano
    80, 120, 150
  • Número de piezas
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
00389106 00389106 80, 120, 150 1 1/2X10
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera
  • Los materiales de soporte de tela son flexibles y se adaptan bien a las superficies
  • Se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones de uso general
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el amolado hasta el pulido
  • Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma
  • Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno