Motion
00395038 00395038 0-1"/.0001HEAD DIA.15

Value Collection
00395038 00395038 0-1"/.0001HEAD DIA.15

1 Inch Measurement Range, 0.0001 Inch Graduation, Barrel Anvil, Ratchet Stop Thimble, Mechanical Tube Micrometer Accurate Up to 0.0001 Inch, Accurate Up to 0.0001 Inch, Enamel Finish, Carbide
Artículo MI #11711954
No. Fabricante 00395038 00395038 0-1"/.0001HEAD DIA.15
Precio65.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Value Collection
00395038 00395038 0-1"/.0001HEAD DIA.15

1 Inch Measurement Range, 0.0001 Inch Graduation, Barrel Anvil, Ratchet Stop Thimble, Mechanical Tube Micrometer Accurate Up to 0.0001 Inch, Accurate Up to 0.0001 Inch, Enamel Finish, Carbide
Artículo MI #11711954
No. Fabricante 00395038 00395038 0-1"/.0001HEAD DIA.15

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio65.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0001 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.1400 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.000100 pulg.
  • Tipo de yunque
    Cañón
  • Contador digital
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Esmalte
  • Medición máxima
    1.0000 pulg.
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    0.0000 pulg.
  • Tipo de operación
    Mecánica
  • Husillo giratorio
    No
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
00395038 00395038 0-1"/.0001HEAD DIA.15

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno