Motion
00449116
0", 0.5" (Interior del rango)" a 24" del rango, 0.001" de graduación, 0.1" por revolución, pinza de cuadrante;Cara blanca, 4" de longitud de mordaza
Artículo MI #11712043
No. Fabricante 00449116
Precio592.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0", 0.5" (Interior del rango)" a 24" del rango, 0.001" de graduación, 0.1" por revolución, pinza de cuadrante;Cara blanca, 4" de longitud de mordaza
Artículo MI #11712043
No. Fabricante 00449116

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio592.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Incluye mordazas de diámetro interior
    No
  • Longitud de la mordaza
    4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Profundidad, Diámetro interior, Diámetro exterior, Paso
  • Color de la caja de marcación
    Gris
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.001 pulg.
  • Incluye varilla de medición de profundidad
  • Material de la mordaza
    Acero inoxidable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Medición máxima
    24 pulg.
  • Medición mínima
    0.00 pulg., 0.50 pulg.
  • Rango por revolución
    0.100 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
00449116 00449116 0-24" DE 0,001" VA GRAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo