Especificaciones
Dimensiones
- Incluye mordazas de diámetro interiorSí
- Longitud de la mordaza5.0000 pulg.
Detalles
- AplicaciónProfundidad, Diámetro interior, Diámetro exterior
- Color de la caja de marcaciónCromado
- Color de marcaciónBlanco
- Graduación del dial0.001 pulg.
- Recubrimiento de acabadoCromo satinado
- IncluyeCaso
- Incluye varilla de medición de profundidadSí
- Material de la mordazaAcero inoxidable
- MaterialAcero inoxidable
- Medición máxima40 pulg.
- Medición mínima0.00 pulg., 0.50 pulg.
- Rango por revolución0.100 pulg.