Motion
00449132
Rango de 0" a 8", Graduación de 0.001", 0.1" por revolución, Calibrador de cuadrante;Cara blanca, Longitud de mordaza de 3"
Artículo MI #11712045
No. Fabricante 00449132
Precio231.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 0" a 8", Graduación de 0.001", 0.1" por revolución, Calibrador de cuadrante;Cara blanca, Longitud de mordaza de 3"
Artículo MI #11712045
No. Fabricante 00449132

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio231.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Incluye mordazas de diámetro interior
    Sí
  • Longitud de la mordaza
    3 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Diámetro interior, diámetro exterior
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.001 pulg.
  • Medición máxima
    8 pulg.
  • Rango por revolución
    0.100 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
00449132 00449132 0-8" DE 0,001" VÁLVULA DE GRAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo