Motion
00452417
1/4-20 UNC, H3, 2-1/2" OAL, 0.208" Diámetro de broca x 17/32" Longitud de broca, combinación de broca y macho de roscar: 2 canales, 13/16" Longitud de rosca, acero de alta velocidad
Artículo MI #11712079
No. Fabricante 00452417
Precio25.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20 UNC, H3, 2-1/2" OAL, 0.208" Diámetro de broca x 17/32" Longitud de broca, combinación de broca y macho de roscar: 2 canales, 13/16" Longitud de rosca, acero de alta velocidad
Artículo MI #11712079
No. Fabricante 00452417

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la broca
    17/32 pulg.
  • Tamaño de la broca
    0.2080 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
00452417 00452417 1/4-20X2-1/2" HSS COMBINADO
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good