Motion
00452425
5/16-18 UNC, H3, 2-27/32" OAL, 0.266" Diámetro de broca x 11/16" Longitud de broca, combinación de broca y macho de roscar: 2 canales, 31/32" Longitud de rosca, acero de alta velocidad
Artículo MI #11712080
No. Fabricante 00452425
Price$30.40/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 UNC, H3, 2-27/32" OAL, 0.266" Diámetro de broca x 11/16" Longitud de broca, combinación de broca y macho de roscar: 2 canales, 31/32" Longitud de rosca, acero de alta velocidad
Artículo MI #11712080
No. Fabricante 00452425

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$30.40/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la broca
    11/16 pulg.
  • Tamaño de la broca
    0.2660 pulg.
  • Longitud total
    2-27/32 pulg.
  • Longitud de la rosca
    31/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Details

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
00452425 00452425 5/16-18X2-27/32" HSS C
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo