Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la broca1-1/8 pulg.
- Tamaño de la broca0.4350 pulg.
- Longitud total4-1/16 pulg.
- Longitud de la rosca1-15/32 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
Detalles
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales2
- Límite/ajuste de roscaH3
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.