Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza2.4800 pulg.
- Longitud del cabezal2.4800 pulg.
- Ángulo incluido70.00 °
- Carga máxima de trabajo396.83 lb
- Longitud total5.3500 pulg.
- Diámetro del punto0.4600 pulg.
- Longitud del punto1.4200 pulg.
- Tamaño del conoMT2
Detalles
- Precisión0.000400 pulg.
- Punta de metal duroNo
- MaterialAcero
- Estilo de puntoNariz de toro
- Tipo de mangoMango cónico
Descripción general
- Los puntos de punta de toro son planos y están diseñados para posicionar y equilibrar cargas de trabajo pesadas sobre los cojinetes
- Están diseñados para tuberías de pared gruesa, tubos y piezas con orificios centrales grandes