Motion
00453324
MT3 Taper Shank, 3.07" Head Diam Live Center - 3.03" Head Length, 0.71" Point Diam, 1.65" Point Len, 396.83 Lb Max Workpc, 6.77" OAL, Bull Nose Point
Artículo MI #11712084
No. Fabricante 00453324
Precio290.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MT3 Taper Shank, 3.07" Head Diam Live Center - 3.03" Head Length, 0.71" Point Diam, 1.65" Point Len, 396.83 Lb Max Workpc, 6.77" OAL, Bull Nose Point
Artículo MI #11712084
No. Fabricante 00453324

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio290.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3.0700 pulg.
  • Longitud del cabezal
    3.0300 pulg.
  • Ángulo incluido
    70.00 °
  • Carga máxima de trabajo
    396.83 lb
  • Longitud total
    6.7700 pulg.
  • Diámetro del punto
    0.7100 pulg.
  • Longitud del punto
    1.6500 pulg.
  • Tamaño del cono
    MT3

Detalles

  • Precisión
    0.000400 pulg.
  • Punta de metal duro
    No
  • Material
    Acero
  • Estilo de punto
    Nariz de toro
  • Tipo de mango
    Mango cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
00453324 00453324 3MT F/BAÑERA RO B
  • Los puntos de punta de toro son planos y están diseñados para posicionar y equilibrar cargas de trabajo pesadas sobre los cojinetes
  • Están diseñados para tuberías de pared gruesa, tubos y piezas con orificios centrales grandes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno