Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza5.0400 pulg.
- Longitud del cabezal3.2700 pulg.
- Ángulo incluido75.00 °
- Carga máxima de trabajo1,433.00 lb
- Longitud total7.6000 pulg.
- Diámetro del punto1.3800 pulg.
- Longitud del punto2.4400 pulg.
- Tamaño del conoMT4
Detalles
- Precisión0.000400 pulg.
- Punta de metal duroNo
- MaterialAcero
- Estilo de puntoNariz de toro
- Tipo de mangoMango cónico
Descripción general
- Los puntos de punta de toro son planos y están diseñados para posicionar y equilibrar cargas de trabajo pesadas sobre los cojinetes
- Están diseñados para tuberías de pared gruesa, tubos y piezas con orificios centrales grandes