Motion
00453340
MT5 Taper Shank, 5.79" Head Diam Live Center - 4.09" Head Length, 1.38" Point Diam, 2.9" Point Len, 1763.7 Lb Max Workpc, 9.58" OAL, Bull Nose Point
Artículo MI #11712086
No. Fabricante 00453340
Precio1,007.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MT5 Taper Shank, 5.79" Head Diam Live Center - 4.09" Head Length, 1.38" Point Diam, 2.9" Point Len, 1763.7 Lb Max Workpc, 9.58" OAL, Bull Nose Point
Artículo MI #11712086
No. Fabricante 00453340

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,007.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    5.7900 pulg.
  • Longitud del cabezal
    4.0900 pulg.
  • Ángulo incluido
    75.00 °
  • Carga máxima de trabajo
    1,763.70 lb
  • Longitud total
    9.5800 pulg.
  • Diámetro del punto
    1.3800 pulg.
  • Longitud del punto
    2.9000 pulg.
  • Tamaño del cono
    MT5

Detalles

  • Precisión
    0.000400 pulg.
  • Punta de metal duro
    No
  • Material
    Acero
  • Estilo de punto
    Nariz de toro
  • Tipo de mango
    Mango cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
00453340 00453340 5MT F/PIPA O TUBO B
  • Los puntos de punta de toro son planos y están diseñados para posicionar y equilibrar cargas de trabajo pesadas sobre los cojinetes
  • Están diseñados para tuberías de pared gruesa, tubos y piezas con orificios centrales grandes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno