Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la base11 pulg.
- Altura máxima de trabajo18 pulg.
- Altura total35 pulg.
- Diámetro del elevador2.875 pulg.
- Longitud de carreraen
- Profundidad del cuello9.438 pulg.
Detalles
- Profundidad de la base26 pulg.
- Estilo de aprovechamientoIndividual
- Ancho máximo de trabajo18.875 pulg.
- Tipo de potenciaManual
- Presión5 toneladas