Motion
00458364
6" de ancho de mordaza, torno de banco giratorio horizontal para máquina - Funcionamiento manual, 1 estación, 16.85" de largo x 6.22" de alto x 1-1/2" de profundidad, 1-3/4" de alto de mordaza, hierro fundido
Artículo MI #11712091
No. Fabricante 00458364
Precio520.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6" de ancho de mordaza, torno de banco giratorio horizontal para máquina - Funcionamiento manual, 1 estación, 16.85" de largo x 6.22" de alto x 1-1/2" de profundidad, 1-3/4" de alto de mordaza, hierro fundido
Artículo MI #11712091
No. Fabricante 00458364

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio520.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la mordaza
    1-3/4 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    6 pulg.
  • Altura total
    6.2200 pulg.
  • Profundidad del cuello
    1-1/2

Detalles

  • Tipo de Motion de base
    Giro
  • Orientación
    Horizontal
  • Precisión
    Sí
  • Estaciones
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
00458364 00458364 6"VISE CON JAW LCKDWN SB
  • Los tornos de banco horizontales proporcionan un posicionamiento seguro y preciso de la pieza de trabajo durante las operaciones de mecanizado
  • Los tornos de banco manuales son controlados por un operador que abre y cierra las mordazas de la pieza de trabajo
  • Swivel base vises permit accurate 360 degree positioning of the workpiece in 1 degree increments
  • La base giratoria se puede separar del torno de banco para un montaje estacionario.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno