Motion
00468074
Rango de 0.008 pulgadas, Graduación del dial de 0.0001 pulgadas, Indicador de prueba del dial horizontal; Dial blanco de 1.26 pulgadas, Lectura del 0-40-0 dial
Artículo MI #11712092
No. Fabricante 00468074
Price$125.65/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 0.008 pulgadas, Graduación del dial de 0.0001 pulgadas, Indicador de prueba del dial horizontal; Dial blanco de 1.26 pulgadas, Lectura del 0-40-0 dial
Artículo MI #11712092
No. Fabricante 00468074

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$125.65/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del punto de contacto
    0.6500 pulg.
  • Diámetro del dial
    32.00 mm
  • Lectura de marcación
    0-40-0

Details

  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.000100 pulg.
  • Medición máxima
    0.0080 pulg.
  • Número de puntos de contacto
    1
  • Estilo
    Horizontal

Descripción general

Descripción del fabricante
00468074 00468074 .008" MARCADOR DE VIAJE TEST

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo