Motion
00468108
Rango de 0.03 pulgadas, Graduación del dial de 0.0005 pulgadas, Indicador de prueba del dial horizontal; Dial negro de 1.26 pulgadas, Lectura del 0-15-0 dial
Artículo MI #11712095
No. Fabricante 00468108
Precio56.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 0.03 pulgadas, Graduación del dial de 0.0005 pulgadas, Indicador de prueba del dial horizontal; Dial negro de 1.26 pulgadas, Lectura del 0-15-0 dial
Artículo MI #11712095
No. Fabricante 00468108

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio56.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del punto de contacto
    0.7000 pulg.
  • Diámetro del dial
    32.00 mm
  • Lectura de marcación
    0-15-0

Detalles

  • Color de marcación
    Negro
  • Graduación del dial
    0.000500 pulg.
  • Medición máxima
    0.0300 pulg.
  • Número de puntos de contacto
    1
  • Estilo
    Horizontal

Descripción general

Descripción del fabricante
00468108 00468108 .030"VIAJE/ROSTRO NEGRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno