Motion
00496729
Tornillo de cabeza hueca baja hexagonal métrico M5x0.80 ;Aleación de acero de grado 10.9 , óxido negro, totalmente roscado
Artículo MI #11712124
No. Fabricante 00496729
Precio0.48 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca baja hexagonal métrico M5x0.80 ;Aleación de acero de grado 10.9 , óxido negro, totalmente roscado
Artículo MI #11712124
No. Fabricante 00496729

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.48 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    5/16in
  • Longitud  
    16.00 mm
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M5x0.80 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    SIP 147
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Roscado completo o parcial
    Totalmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe bajo
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 10.9
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
00496729 00496729 M5 X 16 DE BAJA DENSIDAD DE ALEACIÓN S
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonalesLa superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.|Los tipos de cabezal de casquillo de bajo zócalo tienen perfiles más bajos que los tipos de cabezal de casquillo de casquillo estándar y se utilizan en aplicaciones de espacio limitado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"