Motion
00496844
Tornillo de cabeza hueca baja hexagonal métrico M8x1.25 ;Aleación de acero de grado 10.9 , óxido negro, totalmente roscado
Artículo MI #11712136
No. Fabricante 00496844
Precio0.65 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca baja hexagonal métrico M8x1.25 ;Aleación de acero de grado 10.9 , óxido negro, totalmente roscado
Artículo MI #11712136
No. Fabricante 00496844

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.65 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    5/32in
  • Longitud  
    16.00 mm
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    SIP 147
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Roscado completo o parcial
    Totalmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe bajo
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 10.9
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
00496844 00496844 M8 X 16 DE BAJA DENSIDAD DE ALEACIÓN S
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonalesLa superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.|Los tipos de cabezal de casquillo de bajo zócalo tienen perfiles más bajos que los tipos de cabezal de casquillo de casquillo estándar y se utilizan en aplicaciones de espacio limitado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo