Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de llave hexagonal7/32in
- Longitud35.00 mm
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la roscaM8x1.25 mm
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarSIP 147
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Roscado completo o parcialParcialmente roscado
- Estilo de cabezaTapón de enchufe bajo
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 10.9
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
Descripción general
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonalesLa superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.|Los tipos de cabezal de casquillo de bajo zócalo tienen perfiles más bajos que los tipos de cabezal de casquillo de casquillo estándar y se utilizan en aplicaciones de espacio limitado.