Motion
00498741
#10-32 UNF, 5/16" OAL, Tornillo de ajuste de punto de copa estriado Grado 8 Acero aleado, Llave de 3/32"
Artículo MI #11712166
No. Fabricante 00498741
Precio0.23 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#10-32 UNF, 5/16" OAL, Tornillo de ajuste de punto de copa estriado Grado 8 Acero aleado, Llave de 3/32"
Artículo MI #11712166
No. Fabricante 00498741

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.23 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    0.0938 pulg.
  • Longitud
    5/16 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    N.o 10-32 en

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F912
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    8
  • Tipo de punto
    Copa estriada
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
00498741 00498741 10/32 X 5/16 CNU DE ALEACIÓN
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
  • La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional
  • Los puntos de copa estriados tienen una copa estriada externa que bloquea el tornillo de fijación en su lugar y resiste el aflojamiento y la deformación bajo alta vibración
  • Los puntos de copa estriados se utilizan tanto en orificios mal roscados como para localizar engranajes y poleas en ejes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"