Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de llave hexagonal0.1563 pulg.
- Longitud1-1/4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño de la rosca5/16-18 pulg.
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarASME/ANSI B18.3; ASTM F912
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del material8
- Tipo de puntoCopa estriada
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
- Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
- La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional
- Los puntos de copa estriados tienen una copa estriada externa que bloquea el tornillo de fijación en su lugar y resiste el aflojamiento y la deformación bajo alta vibración
- Los puntos de copa estriados se utilizan tanto en orificios mal roscados como para localizar engranajes y poleas en ejes.