Motion
00531863
Cojinete de inserto de bola - 1.0000 pulg. Diámetro de orificio, 2.0472 pulg. D.E., 2.0500 pulg. Ancho
Artículo MI #11712195
No. Fabricante 00531863
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - 1.0000 pulg. Diámetro de orificio, 2.0472 pulg. D.E., 2.0500 pulg. Ancho
Artículo MI #11712195
No. Fabricante 00531863
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    2.0500 pulg.

Detalles

  • Insertar material
    Acero bañado en cromato de zinc
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga estática radial
    1,764.00

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA CON PLACA DE 00531863 00531863 1"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"