Especificaciones
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Entre hojasNo
- Descripción largaLa 00537423 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una velocidad máxima de 13,700 rpm, adecuada para el acabado a velocidad controlada.
- RPM Máx.13,700
Descripción general
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
- Los abrasivos no tejidos reducen el subcorte y el ranurado de las superficies. Se utilizan con frecuencia en el desbarbado, la preparación de superficies y como paso final de acabado.