Motion
00574186
#6-32 UNC, H3, 2" OAL, Diámetro de broca de 0.1115" x Longitud de broca de 5/16", Combinación de broca y macho de roscar: 2 canales, Longitud de rosca de 15/32", Acero de alta velocidad
Artículo MI #11712219
No. Fabricante 00574186
Precio25.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#6-32 UNC, H3, 2" OAL, Diámetro de broca de 0.1115" x Longitud de broca de 5/16", Combinación de broca y macho de roscar: 2 canales, Longitud de rosca de 15/32", Acero de alta velocidad
Artículo MI #11712219
No. Fabricante 00574186

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la broca
    5/16 pulg.
  • Tamaño de la broca
    0.1115 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    15/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #6-32

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA COMBINADA HSS DE 00574186 00574186 6-32X2"
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno