Motion
00574194
#8-32 UNC, H3, 2-1/8" OAL, Diámetro de broca de 0.1375" x Longitud de broca de 3/8", Combinación de broca y macho de roscar: 2 canales, Longitud de rosca de 33/64", Acero de alta velocidad
Artículo MI #11712220
No. Fabricante 00574194
Precio25.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#8-32 UNC, H3, 2-1/8" OAL, Diámetro de broca de 0.1375" x Longitud de broca de 3/8", Combinación de broca y macho de roscar: 2 canales, Longitud de rosca de 33/64", Acero de alta velocidad
Artículo MI #11712220
No. Fabricante 00574194

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio25.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la broca
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la broca
    0.1375 pulg.
  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    33/64 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #8-32

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
COMBINACIÓN HSS 00574194 00574194 8-32X2-1/8"
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo