Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la broca13/32 pulg.
- Tamaño de la broca0.1545 pulg.
- Longitud total2-3/8 pulg.
- Longitud de la rosca5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca#10-24
Details
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales2
- Límite/ajuste de roscaH3
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
COMBINACIÓN HSS 00574202 00574202 10-24X2-3/8"
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.