Motion
00574319
Metal duro de silicio angular de grado medio; grano 120 , dureza máx. 9 , caja de 55 lb
Artículo MI #11712223
No. Fabricante 00574319
Precio451.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Metal duro de silicio angular de grado medio; grano 120 , dureza máx. 9 , caja de 55 lb
Artículo MI #11712223
No. Fabricante 00574319

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio451.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 lb

Detalles

  • Tipo de contenedor
    Caja
  • Grado
    Medio
  • Material
    Metal duro de silicio
  • Grit máximo
    120
  • Máxima dureza
    9
  • Grit mínimo
    120
  • Forma
    Angular

Descripción general

Descripción del fabricante
00574319 00574319 55LB 120G CARBÓN DE SILÓN
  • Los materiales abrasivos angulares limpian metales más blandos más rápido penetrando más profundamente y se utilizan para perfilar superficies agresivas, eliminar pintura, epoxi y otros recubrimientos. El carburo de silicio es un abrasivo de corte rápido. Se utiliza comúnmente en metales no ferrosos y en aplicaciones de baja presión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo