Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor50 lb
Detalles
- Tipo de contenedorCaja
- GradoMulta
- MaterialMetal duro de silicio
- Grit máximo240
- Máxima dureza9
- Grit mínimo240
- FormaAngular
Descripción general
- Los materiales abrasivos angulares limpian metales más blandos más rápido penetrando más profundamente y se utilizan para perfilar superficies agresivas, eliminar pintura, epoxi y otros recubrimientos. El carburo de silicio es un abrasivo de corte rápido. Se utiliza comúnmente en metales no ferrosos y en aplicaciones de baja presión.