Motion
00576512
10" de largo, corte Bastard, lima de patrón americano de torno; corte único, grosor total de 1/4", Tang
Artículo MI #11712229
No. Fabricante 00576512
Precio13.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10" de largo, corte Bastard, lima de patrón americano de torno; corte único, grosor total de 1/4", Tang
Artículo MI #11712229
No. Fabricante 00576512

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    10 pulg.
  • Grosor  
    1/4 pulg.
  • Ancho
    31/32 pulg.

Detalles

  • Tosquedad del corte
    Bastard
  • Corte
    Individual
  • Flexible
    No
  • Forma
    Torno
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
00576512 00576512 10" LONG ANGLE LATHE F
  • Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas de corte Bastard son las limas más gruesas y tienen menos dientes por pulgada. Se utilizan para la eliminación de material pesado.; Las limas de torno son con limas de ángulo largo que se utilizan para el corte libre y el limado rápido.; Las limas de corte único consisten en un conjunto de dientes paralelos en diagonal extendidos a través de la cara de la lima. Se utilizan para afilar o para producir un acabado suave.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo