Motion
00651562
1-5/8" OD, 1/4" Diámetro del mango, Cepillo de ruedas de acero engarzado - 5/16" Ancho de la cara, 3/8" Longitud de la moldura, 0.008" Diámetro del filamento, 18,000 RPM
Artículo MI #11712258
No. Fabricante 00651562
Precio6.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-5/8" OD, 1/4" Diámetro del mango, Cepillo de ruedas de acero engarzado - 5/16" Ancho de la cara, 3/8" Longitud de la moldura, 0.008" Diámetro del filamento, 18,000 RPM
Artículo MI #11712258
No. Fabricante 00651562

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    5/16 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0080 pulg.
  • Rango de diámetros de alambre de filamento
    Hasta 0.0099
  • Diámetro exterior
    1-5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Cerdas encapsuladas
    No
  • Material de llenado
    Acero
  • RPM Máx.
    18,000
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
NULIN FINO DE 00651562 00651562 1-5/8X5/16"
  • Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo
  • El acero es el material de filamento/alambre más común debido a su durabilidad y acción de corte
  • Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno