Motion
00651570
Cepillo de ruedas - 2.0000 pulg. de diámetro, 3/8 pulg. de ancho, 15,000
Artículo MI #11712259
No. Fabricante 00651570
Precio7.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 2.0000 pulg. de diámetro, 3/8 pulg. de ancho, 15,000
Artículo MI #11712259
No. Fabricante 00651570

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    2.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0080 pulg.
  • Rango de diámetros de alambre de filamento
    Hasta 0.0099
  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2500 pulg.
  • Longitud de recorte
    3/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Cerdas encapsuladas
    No
  • Material de llenado
    Acero
  • RPM Máx.
    15,000
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
00651570 00651570 2X3/8" ABRIGO NULINE FINO
  • Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo
  • El acero es el material de filamento/alambre más común debido a su durabilidad y acción de corte
  • Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo