Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro2.0000 pulg.
- Ancho de la cara3/8 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0150 pulg.
- Rango de diámetros de alambre de filamento0.0100-0.0199
- Diámetro exterior2 pulg.
- Diámetro del mango0.2500 pulg.
- Longitud de recorte9/16 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloRueda
- Cerdas encapsuladasNo
- Material de llenadoAcero
- RPM Máx.15,000
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
- Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo
- El acero es el material de filamento/alambre más común debido a su durabilidad y acción de corte
- Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.