Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje3/8 pulg.
- Tamaño del eje3/8 pulg.
- Diámetro1.5000 pulg.
- Ancho de la cara1/4 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0070 pulg.
- Rango de diámetros de alambre de filamentoHasta 0.0099
- Diámetro exterior1-1/2 pulg.
- Longitud de recorte3/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloRueda
- Cerdas encapsuladasNo
- Material de llenadoAcero
- RPM Máx.20,000
- Tipo de montajeOrificio del eje
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
- Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo
- El acero es el material de filamento/alambre más común debido a su durabilidad y acción de corte
- Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.