Motion
00651729
Cepillo de ruedas - 1.2500 pulg. de diámetro, 1/4 pulg. de ancho, 20,000
Artículo MI #11712272
No. Fabricante 00651729
Precio2.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 1.2500 pulg. de diámetro, 1/4 pulg. de ancho, 20,000
Artículo MI #11712272
No. Fabricante 00651729

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    3/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    3/8 pulg.
  • Diámetro
    1.2500 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0120 pulg.
  • Rango de diámetros de alambre de filamento
    0.0100-0.0199
  • Diámetro exterior
    1-1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    9/32 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Cerdas encapsuladas
    No
  • Material de llenado
    Acero
  • RPM Máx.
    20,000
  • Tipo de montaje
    Orificio del eje
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
00651729 00651729 1-1/4X1/4X3/8" COARSE
  • Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo
  • El acero es el material de filamento/alambre más común debido a su durabilidad y acción de corte
  • Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good