Motion
00651745
1-1/2" OD, Orificio de eje de 3/8", Cepillo de ruedas de acero engarzado - 1/4" Ancho de la cara, 3/8" Longitud de recorte, 0.012" Diam de filamento, 20,000 RPM
Artículo MI #11712273
No. Fabricante 00651745
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/2" OD, Orificio de eje de 3/8", Cepillo de ruedas de acero engarzado - 1/4" Ancho de la cara, 3/8" Longitud de recorte, 0.012" Diam de filamento, 20,000 RPM
Artículo MI #11712273
No. Fabricante 00651745
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    3/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0120 pulg.
  • Rango de diámetros de alambre de filamento
    0.0100-0.0199
  • Diámetro exterior
    1-1/2 pulg.
  • Longitud de recorte
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Cerdas encapsuladas
    No
  • Material de llenado
    Acero
  • RPM Máx.
    20,000
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
00651745 00651745 1-1/2X1/4X3/8" COARSE
  • Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo
  • El acero es el material de filamento/alambre más común debido a su durabilidad y acción de corte
  • Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good