Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1/2 pulg.
- Ancho de la cara5/16 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0120 pulg.
- Rango de diámetros de alambre de filamento0.0100-0.0199
- Diámetro exterior2 pulg.
- Longitud de recorte1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de cerdasEngarzado
- Cerdas encapsuladasNo
- Material de llenadoAcero
- RPM Máx.15,000
- Tipo de productoCepillos para ruedas
Descripción general
- Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo
- El acero es el material de filamento/alambre más común debido a su durabilidad y acción de corte
- Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.