Motion
00651778
3" OD, Orificio de eje de 1/2", Cepillo de ruedas de acero engarzado - 3/8" Ancho de la cara, 1" Longitud de recorte, 0.012" Diam de filamento, 15,000 RPM
Artículo MI #11712276
No. Fabricante 00651778
Precio4.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3" OD, Orificio de eje de 1/2", Cepillo de ruedas de acero engarzado - 3/8" Ancho de la cara, 1" Longitud de recorte, 0.012" Diam de filamento, 15,000 RPM
Artículo MI #11712276
No. Fabricante 00651778

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0120 pulg.
  • Rango de diámetros de alambre de filamento
    0.0100-0.0199
  • Diámetro exterior
    3 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Cerdas encapsuladas
    No
  • Material de llenado
    Acero
  • RPM Máx.
    15,000
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
00651778 00651778 3X3/8X1/2" NULI COARSE
  • Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo
  • El acero es el material de filamento/alambre más común debido a su durabilidad y acción de corte
  • Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno