Motion
00651901
3" OD, 1/4" Diámetro del mango, Cepillo de ruedas de acero anudado - 5/16" Ancho de la cara, 5/8" Longitud de corte, 0.012" Diámetro de filamento, 20,000 RPM
Artículo MI #11712283
No. Fabricante 00651901
Precio18.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3" OD, 1/4" Diámetro del mango, Cepillo de ruedas de acero anudado - 5/16" Ancho de la cara, 5/8" Longitud de corte, 0.012" Diámetro de filamento, 20,000 RPM
Artículo MI #11712283
No. Fabricante 00651901

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    5/16 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0120 pulg.
  • Rango de diámetros de alambre de filamento
    0.0100-0.0199
  • Diámetro exterior
    3 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    5/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de cerdas
    Anudado
  • Cerdas encapsuladas
    No
  • Material de llenado
    Acero
  • RPM Máx.
    20,000
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
00651901 00651901 3X5/16" MEDIANA NULINE
  • Los cepillos anudados están compuestos por varios filamentos/alambres agrupados para proporcionar la acción de cepillado más agresiva
  • El acero es el material de filamento/alambre más común debido a su durabilidad y acción de corte
  • Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno