Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0120 pulg.
- Rango de diámetros de alambre de filamento0.0100-0.0199
- Diámetro exterior6 pulg.
- Longitud de recorte1-1/2 pulg.
Details
- Tipo de cerdasAnudado
- Cerdas encapsuladasNo
- Material de llenadoAcero
- RPM Máx.9,000
- Tipo de productoCepillos para ruedas
Descripción general
Descripción del fabricante
NULI MEDIA DE 00651992 00651992 6X1/2X7/8"
- Los cepillos anudados están compuestos por varios filamentos/alambres agrupados para proporcionar la acción de cepillado más agresiva
- El acero es el material de filamento/alambre más común debido a su durabilidad y acción de corte
- Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.