Motion
00652008
6" OD, Orificio de eje de 7/8", Cepillo de ruedas de acero anudado - 1/2" Ancho de la cara, 1-1/2" Longitud de corte, 0.008" Diam de filamento, 9,000 RPM
Artículo MI #11712291
No. Fabricante 00652008
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6" OD, Orificio de eje de 7/8", Cepillo de ruedas de acero anudado - 1/2" Ancho de la cara, 1-1/2" Longitud de corte, 0.008" Diam de filamento, 9,000 RPM
Artículo MI #11712291
No. Fabricante 00652008
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0080 pulg.
  • Rango de diámetros de alambre de filamento
    Hasta 0.0099
  • Diámetro exterior
    6 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de cerdas
    Anudado
  • Cerdas encapsuladas
    No
  • Material de llenado
    Acero
  • RPM Máx.
    9,000
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
00652008 00652008 6X1/2X7/8" FINO NULINE
  • Los cepillos anudados están compuestos por varios filamentos/alambres agrupados para proporcionar la acción de cepillado más agresiva
  • El acero es el material de filamento/alambre más común debido a su durabilidad y acción de corte
  • Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno