Motion
00652032
7" OD, Orificio de eje de 7/8", Cepillo de ruedas de acero anudado - 1/2" Ancho de la cara, 1-11/16" Longitud de corte, 0.008" Diam de filamento, 9,000 RPM
Artículo MI #11712294
No. Fabricante 00652032
Precio41.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7" OD, Orificio de eje de 7/8", Cepillo de ruedas de acero anudado - 1/2" Ancho de la cara, 1-11/16" Longitud de corte, 0.008" Diam de filamento, 9,000 RPM
Artículo MI #11712294
No. Fabricante 00652032

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0080 pulg.
  • Rango de diámetros de alambre de filamento
    Hasta 0.0099
  • Diámetro exterior
    7 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-11/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de cerdas
    Anudado
  • Cerdas encapsuladas
    No
  • Material de llenado
    Acero
  • RPM Máx.
    9,000
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
00652032 00652032 7X1/2X7/8" FINO NULINE
  • Los cepillos anudados están compuestos por varios filamentos/alambres agrupados para proporcionar la acción de cepillado más agresiva
  • El acero es el material de filamento/alambre más común debido a su durabilidad y acción de corte
  • Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno