Motion
00652073
10" OD, Orificio de eje de 1", Cepillo de ruedas de acero anudado - 5/8" Ancho de la cara, 1-11/16" Longitud de corte, 0.012" Diam de filamento, 4,500 RPM
Artículo MI #11712297
No. Fabricante 00652073
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10" OD, Orificio de eje de 1", Cepillo de ruedas de acero anudado - 5/8" Ancho de la cara, 1-11/16" Longitud de corte, 0.012" Diam de filamento, 4,500 RPM
Artículo MI #11712297
No. Fabricante 00652073
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1 pulg.
  • Ancho de la cara
    5/8 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0120 pulg.
  • Rango de diámetros de alambre de filamento
    0.0100-0.0199
  • Diámetro exterior
    10 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-11/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de cerdas
    Anudado
  • Cerdas encapsuladas
    No
  • Material de llenado
    Acero
  • RPM Máx.
    4,500
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
NULIN MEDIA DE 00652073 00652073 10X5/8X1"
  • Los cepillos anudados están compuestos por varios filamentos/alambres agrupados para proporcionar la acción de cepillado más agresiva
  • El acero es el material de filamento/alambre más común debido a su durabilidad y acción de corte
  • Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno