Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1 pulg.
- Tamaño del eje1.0000 pulg.
- Diámetro10.0000 pulg.
- Ancho de la cara5/8 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0080 pulg.
- Rango de diámetros de alambre de filamentoHasta 0.0099
- Diámetro exterior10 pulg.
- Longitud de recorte1-11/16 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado
- Tipo de cepilloRueda
- Cerdas encapsuladasNo
- Material de llenadoAcero
- RPM Máx.4,500
- Tipo de montajeOrificio del eje
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- Tipo de cableNudo
Descripción general
- Los cepillos anudados están compuestos por varios filamentos/alambres agrupados para proporcionar la acción de cepillado más agresiva
- El acero es el material de filamento/alambre más común debido a su durabilidad y acción de corte
- Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.