Motion
00654525
Mango cónico MT3 , centro en vivo con diámetro de cabeza de 1.7717", 4,000 rpm máx., diámetro de punta de 1.2598", lente de punta de 2.95", 705.48 Lb Max Workpc, 6.4567" OAL, punta larga de 1.12", punta estándar
Artículo MI #11712300
No. Fabricante 00654525
Precio104.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mango cónico MT3 , centro en vivo con diámetro de cabeza de 1.7717", 4,000 rpm máx., diámetro de punta de 1.2598", lente de punta de 2.95", 705.48 Lb Max Workpc, 6.4567" OAL, punta larga de 1.12", punta estándar
Artículo MI #11712300
No. Fabricante 00654525

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio104.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la línea de calibre
    24.10 mm
  • Diámetro de la cabeza
    1.7717 pulg.
  • Ángulo incluido
    60.00 °
  • Carga máxima de trabajo
    705.48 lb
  • Longitud total
    6.4567 pulg.
  • Diámetro del punto
    1.2598 pulg.
  • Longitud del punto
    2.9500 pulg.
  • Tamaño del cono
    MT3
  • Longitud de la punta
    1.1200 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0100 mm
  • Punta de metal duro
    No
  • Material
    Acero endurecido
  • RPM Máx.
    4,000
  • Estilo de punto
    Estándar
  • Tipo de mango
    Mango cónico
  • Tipo de cojinete
    Cojinete triple

Descripción general

Descripción del fabricante
00654525 00654525 3MT HD LIVE CENTER PRE
  • Los puntos estándar se utilizan para una variedad de aplicaciones que incluyen torneado y rectificado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno