Especificaciones
Dimensiones
- Longitud5-1/2 pulg.
- Longitud de corte2-1/2 pulg.
- Grosor general0.110 pulg.
- Diámetro de ancho general5 pulg.
Detalles
- Corte0
- Tipo de archivoCuadrado
- Nivel de precisiónAguja
- Código PSC5350
- Tange o asaMango
- Tipo de corte0
Descripción general
- Los mangos están fijados a la lima y suelen estar hechos de madera o plástico
- Algunos archivos tienen asas integradas que están moldeadas en el material de archivo.
- Las limas de aguja son limas rectas con un ancho o diámetro más pequeño
- Se utilizan para trabajos de precisión y detalle.