Motion
00662122
Aguja de precisión de 5-1/2" con patrón suizo, lima cuadrada, 2 corte, 2 corte, 2-1/2" LOC; 5" de ancho x 0.11" de grosor, con mango
Artículo MI #11712313
No. Fabricante 00662122
Precio1.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aguja de precisión de 5-1/2" con patrón suizo, lima cuadrada, 2 corte, 2 corte, 2-1/2" LOC; 5" de ancho x 0.11" de grosor, con mango
Artículo MI #11712313
No. Fabricante 00662122

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5-1/2 pulg.
  • Longitud de corte
    2-1/2 pulg.
  • Grosor general
    0.110 pulg.
  • Diámetro de ancho general
    5 pulg.

Detalles

  • Corte
    2
  • Tipo de archivo
    Cuadrado
  • Nivel de precisión
    Aguja
  • Código PSC
    5350
  • Tange o asa
    Mango
  • Tipo de corte
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
00662122 00662122 5 1/2 PULGADAS N.o 2 CORTE S
  • Los mangos están fijados a la lima y suelen estar hechos de madera o plástico
  • Algunos archivos tienen asas integradas que están moldeadas en el material de archivo.
  • Las limas de aguja son limas rectas con un ancho o diámetro más pequeño
  • Se utilizan para trabajos de precisión y detalle.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good