Motion
00662221
Aguja de precisión de 6-1/4" con patrón suizo, lima cuadrada, 2 corte, 2 corte, 3" LOC; 6" de ancho x 0.14" de grosor, con mango
Artículo MI #11712315
No. Fabricante 00662221
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aguja de precisión de 6-1/4" con patrón suizo, lima cuadrada, 2 corte, 2 corte, 3" LOC; 6" de ancho x 0.14" de grosor, con mango
Artículo MI #11712315
No. Fabricante 00662221
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6-1/4 pulg.
  • Longitud de corte
    3 pulg.
  • Grosor general
    0.140 pulg.
  • Diámetro de ancho general
    6 pulg.

Detalles

  • Corte
    2
  • Tipo de archivo
    Cuadrado
  • Nivel de precisión
    Aguja
  • Código PSC
    5350
  • Tange o asa
    Mango
  • Tipo de corte
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
00662221 00662221 6 1/4 EN NO 2 CORTE CUADRADO
  • Los mangos están fijados a la lima y suelen estar hechos de madera o plástico
  • Algunos archivos tienen asas integradas que están moldeadas en el material de archivo.
  • Las limas de aguja son limas rectas con un ancho o diámetro más pequeño
  • Se utilizan para trabajos de precisión y detalle.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno