Motion
00667220
Aguja Precision Swiss Pattern Equalling File de 6-1/4", 2 Corte, 2 Corte, 3" LOC; 6" de ancho x 0.07" de grosor, con mango
Artículo MI #11712328
No. Fabricante 00667220
Precio1.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aguja Precision Swiss Pattern Equalling File de 6-1/4", 2 Corte, 2 Corte, 3" LOC; 6" de ancho x 0.07" de grosor, con mango
Artículo MI #11712328
No. Fabricante 00667220

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6-1/4 pulg.
  • Longitud de corte
    3 pulg.
  • Grosor general
    0.070 pulg.
  • Diámetro de ancho general
    6 pulg.

Detalles

  • Corte
    2
  • Tipo de archivo
    Igualación
  • Nivel de precisión
    Aguja
  • Código PSC
    5350
  • Tange o asa
    Mango
  • Tipo de corte
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
00667220 00667220 6 1/4 PULGADAS N.o 2 CORTAR EQ
  • Los mangos están fijados a la lima y suelen estar hechos de madera o plástico
  • Algunos archivos tienen asas integradas que están moldeadas en el material de archivo.
  • Las limas de aguja son limas rectas con un ancho o diámetro más pequeño
  • Se utilizan para trabajos de precisión y detalle.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno