Motion
00668871
11" OAL, 4" de largo de la mordaza x 11/16" de ancho de la mordaza, alicates de punta larga - mordaza dentada, cabeza recta, mangos sumergidos de plástico
Artículo MI #11712332
No. Fabricante 00668871
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
11" OAL, 4" de largo de la mordaza x 11/16" de ancho de la mordaza, alicates de punta larga - mordaza dentada, cabeza recta, mangos sumergidos de plástico
Artículo MI #11712332
No. Fabricante 00668871
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    4 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    11/16 pulg.
  • Longitud total
    11 pulg.

Detalles

  • Características
    Estándar
  • Material del mango
    Plástico sumergido
  • Estilo de cabeza
    Recto
  • Tipo de mordaza
    Serrado
  • Código PSC
    5110
  • Estilo
    Mordaza recta
  • Estilo de herramienta
    Largo alcance recto
  • Tipo
    Nariz larga

Descripción general

Descripción del fabricante
NARIZ RECTA LARGA DE 00668871 00668871 11"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno