Motion
00669119
5" OAL, 1-9/16" de largo de la mordaza x 7/16" de ancho de la mordaza, minialicates de punta larga - Mordaza dentada, cabezal de punta de aguja, mangos sumergidos de plástico, con resorte
Artículo MI #11712339
No. Fabricante 00669119
Precio4.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5" OAL, 1-9/16" de largo de la mordaza x 7/16" de ancho de la mordaza, minialicates de punta larga - Mordaza dentada, cabezal de punta de aguja, mangos sumergidos de plástico, con resorte
Artículo MI #11712339
No. Fabricante 00669119

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    1-9/16 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    7/16 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.

Detalles

  • Características
    Estándar
  • Material del mango
    Plástico sumergido
  • Estilo de cabeza
    Punta de aguja
  • Tipo de mordaza
    Serrado
  • Código PSC
    5110
  • Estilo de herramienta
    Punta de aguja
  • Tipo
    Mini

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA MINI SERRADA DE 00669119 00669119 5"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno